曜日別特売

HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187891
品番
HDMMV5F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高帯域4K映像信号対応:HDMI 2.0 ケーブル(1.5m)。4K 60Hz/1440p 144HzのUHD映像出力。HDR10、Dolby Vision、HDCP 2.2対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、ARC、Dolby Atmos、DTS:X対応
高帯域HDMI 2.0規格準拠:Premium High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.0および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.0対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応
仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したプレミアムハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠
高解像度映像処理環境に対応:4K UHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。18Gbps帯域による4K映像信号伝送USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(Altモード対応機器)Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応
ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
HDMI 2.0のフルパフォーマンスを提供、下位互換対応
高性能ワークステーションを4K 60Hz UHDディスプレイに接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする