曜日別特売

DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b変換ケーブル/4K60Hz/アクティブ/HDR HBR3/高画質 ビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03187997
品番
2M-DP-HDMI-4K60-HDR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ハイパフォーマンス:DisplayPort対応デスクトップPCから4K 60Hz HDR対応HDMIモニターへ映像出力が可能なDisplayPort HDMI 変換ケーブル。HBR3(18Gbps)帯域、4:4:4/RGB色空間、ディザリング適用時の8ビット、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3対応
HDR対応アダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色彩の幅が広がり、よりダイナミックな映像品質を提供するDisplayport - HDMI変換アダプター。ビデオアダプター一体型構造により、故障のリスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現
ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサル設計のDisplayport to HDMI変換ケーブル。統合型GPU、またはIntel、AMD、Nvidiaなどの専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現
品質と設計:適応型イコライザーにより、入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保するDP HDMIモニター接続ケーブル。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を抑え、信号の安定性を維持
ホスト互換性:Dell、HPをはじめとする各種デスクトップPCに対応するアクティブタイプのDisplayPort HDMI変換ケーブル。4K 30Hz、1080pなどの下位解像度に対応。ラッチ付きDisplayPortコネクターによる安定した接続を実現

用途
DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続
ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター
高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適
注意
※このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする