HDMM6 HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com 03188101

HDMM6 HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com 03188101
HDMM6 HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com 03188101
HDMM6 HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com 03188101
HDMM6 HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用 StarTech.com 03188101

HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188101
品番
HDMM6
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ハイスピードHDMIケーブル:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(1.8m)。4Kビデオ対応(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:4K UHD解像度対応ハイスピードHDMIケーブル(1.8m)。頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えたフルモールドケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質の映像と音声を提供するHDMI 1.4ケーブル
仕様:ケーブル長:1.8m/色:ブラック/HDMI 1.4b/HDMIコード/オス - オス/28 AWG/金めっきコネクター/PVC被覆材/シールド:アルマイラー箔 + 65%編組/ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC/YCC601 カラー/HDMI 1.4 以前にも対応

用途
ブルーレイディスクプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクター等、ハイデフィニションオーディオビデオデバイスを接続
オフィス、自宅、会議室、教室などの環境でノートパソコン、業務用ワークステーション、サウンドバーの接続に
UHD対応プロジェクターなど大画面を使用するプレゼンテーションに理想的
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
仕様
●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K 30Hz●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0%~95% RH●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●色:ブラック●ケーブル長:1.8m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品重量:147g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする