DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302

DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302
DP21V-150C-DP80-CBL DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com 03188302

DisplayPort 2.1ケーブル/DP80 VESA準拠/DSC1.2a/オス・オス/ブラック/モニターケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1個注文コード03188302品番DP21V-150C-DP80-CBL
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

非圧縮10K 60Hz映像出力:超高解像度ディスプレイとの接続に対応するDP 2.1(DP80)ケーブル。非圧縮で最大10K/8K 60Hz、4K 240Hzの映像出力に対応し、HDRおよびHDCP 2.3、32チャンネルおよび7.1サラウンドオーディオによる高品質音声出力に対応
安定したDP 2.1性能:VESA規格に準拠したDP 2.1ケーブル。UHBR20リンクレートによるDP80(80Gbps)帯域、非圧縮で最大10K 60Hz、DSC(1.2a)使用時は最大16K 60Hz/8K 240Hzの映像出力に対応
仕様をすばやく識別:各Quick IDコネクターにはDP2.1(DP80)の仕様が印字されており、対応機能を一目で確認可能。環境配慮型のTPE被覆素材を採用し、狭い配線環境でも取り回しやすい柔軟性と耐久性を両立。RoHS指令準拠
高解像度環境での映像出力:4Kを超えるUHD解像度における高性能GPU環境やAV用途に適したディスプレイケーブル。10-bitおよび8-bitの4:4:4クロマサブサンプリングによる10K/8K映像表示に対応。USB-C - DisplayPort変換アダプターとの併用にも対応し、Apple MシリーズPro/Max搭載MacBookなどのノートPC環境での使用も可能
ITプロフェッショナル向け設計:メーカーのテスト環境での評価を通じて、信号品質、耐久性、各種インターフェース(HDMI/DisplayPort/USB-C/従来型規格)間での互換性を確認。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、またはお電話にて承っております。

用途
下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現
高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続
ケーブル長(m)
1.5
仕様
●コネクタ:DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●対応規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80Gbps●最大デジタル解像度:非圧縮 (8ビット 4:4:4)の場合、10K 60Hz/8K60Hz/5K 144Hz/4K 240Hz。非圧縮 (10ビット 4:4:4)の場合、10K 30Hz/8K60Hz/5K 144Hz/4K 240Hz。DSC 1.2aの場合、16K 60Hz/10K 144Hz/8K60Hz/5K 240Hz/4K 240Hz●オーディオ仕様:DisplayPort 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●ケーブル外径:8.2 mm●色:ブラック●製品長さ:1522 mm●製品幅:22 mm●製品高さ:13 mm●製品重量:171 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする