曜日別特売

光メディアコンバーター/イーサネット 1000BASE-T - ファイバー1000BASE-SX/LX/シングルモード10km・マルチモード800m対応/USB給電/ギガビットLAN変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188311
品番
D01ML55U-FIBER-MEDIA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ギガビット光ファイバー to イーサネット変換アダプター:ギガビット光ファイバー通信をRJ45有線LAN(銅線)へ変換できるコンパクト設計のメディアコンバーター。SFPモジュールおよびCat6ケーブル不要
短距離・長距離ファイバー対応:LCスロットに対応し、シングルモード(最大10km)およびマルチモード(最大800m)の両方に対応。ファイバー/RJ45ポートともに1Gbps固定速度での通信に対応。LFPT(リンク障害パススルー)を含むステータスLEDにより、ネットワーク接続状態を視認可能
耐久性に配慮した構造:IP20準拠のフルメタル筐体を採用。金属製RJ45ラッチタブにより、強固で安定した接続を維持。未使用時にはスプリング式ダストカバーがポートを保護
仕様:通信速度:1Gbps(固定)/ポート構成:LCポート×1、RJ45ポート×1(LCデュプレックス)/対応ファイバー:シングルモードSMF(最大10km)、マルチモードMMF(最大800m)/波長:1310nm/機能:LFPT(リンク障害パススルー)対応/筐体:IP20準拠オールメタル構造/最大消費電力:2.5W

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする