MCM1110SFP 光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー StarTech.com 03188512

MCM1110SFP 光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー StarTech.com 03188512
MCM1110SFP 光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー StarTech.com 03188512
MCM1110SFP 光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー StarTech.com 03188512

光メディアコンバーター/ギガビットRJ45 - SFP変換/オープンSFPスロット/10/100/1000対応/シングル・マルチモード/光ファイバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188512
品番
MCM1110SFP
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

長距離のギガビットネットワーク延伸に対応:RJ45を光ファイバーへ変換し、全二重通信に対応。銅線の距離制限を超え、電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい伝送環境を実現。リンクフォルトパススルー機能により障害箇所の特定を迅速化し、安定した通信環境に対応
柔軟な構成:オープンSFPスロットを備えたファイバーメディアコンバーター。MSA準拠のマルチモード/シングルモードトランシーバーに対応。用途や伝送距離に応じてネットワーク延伸距離を選択可能
オートネゴシエーション対応:10/100/1000Mbps対応のRJ45ポートを備えたメディアコンバーター。異なる速度のネットワーク機器をギガビット光ファイバーネットワークへ接続。IEEE 802.1QタグVLANパススルーおよび9Kジャンボフレームに対応
コンパクトで設置しやすい筐体:最小限の設定で導入でき、さまざまな設置環境に対応。MCM7-MEDIA-CHASSIS/MCM15-MEDIA-CHASSISへの組み込みにも対応し、データセンターやサーバールームへの設置に対応。TAA準拠
ITプロフェッショナル向け設計:データセンターや拠点設備、社内ネットワークでの運用を想定し、検証環境および実運用での検証を重ねたメディアコンバーター。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
EMI(電磁干渉)が許容されない政府機関や企業でのセキュアな接続に最適
ファイバケーブルでネットワークを拡張またはブリッジします
大型施設内の離れた場所、別棟のユーザーにネットワークアクセスを提供
オープンSFPスロットでほとんどのMSA準拠トランシーバの接続モードや接続距離をカスタマイズできます
仕様
●ローカルユニットコネクタ:1x RJ-45、1x SFPスロット●POE:非対応●WDM:非対応●対応規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3z 1000BASE-SX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX●最大データ転送速度:1 Gbps●ファイバタイプ:シングルモード/マルチモード●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:対応●MTBF:25 ℃で50000時間以上●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5~95% RH(結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:0.4 A●出力電圧:5 VDC●出力電流:2 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:N●消費電力:10 W●色:ブラック●材質:スチール●製品長さ:95 mm●製品幅:70 mm●製品高さ:26 mm●製品重量:178 g●付属品:ユニバーサルACアダプタ (日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※光ファイバのデータ転送スピードおよび距離は、使用されるSFPトランシーバ(別売)によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする