1140LN-USB-C-CHARGER USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター StarTech.com 03188521

1140LN-USB-C-CHARGER USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター StarTech.com 03188521
1140LN-USB-C-CHARGER USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター StarTech.com 03188521
1140LN-USB-C-CHARGER USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター StarTech.com 03188521
1140LN-USB-C-CHARGER USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター StarTech.com 03188521

USB充電器/ノートPC用USB-C/最大140W/PD対応/GaN採用/1.2mケーブル/ブラック/ノートパソコン用 急速充電 AC電源アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188521
品番
1140LN-USB-C-CHARGER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高出力・高速充電に対応:最大140WのUSB-C Power Delivery 3.1(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A、PPSおよびEPR AVS対応)に対応するUSB-C充電器。スマートフォンからノートパソコンまで幅広いUSB-C機器を高速かつ安全に充電可能。1.2mの一体型ケーブルと1.8mの電源コードにより、設置場所に合わせた柔軟な運用が可能
16インチMacBook Pro対応:USB-C Power Delivery 3.1対応GaN充電器。16インチMacBook Pro(M3/M4/M5 Pro/Max)の最大140W高速充電に対応。Dell Pro/Plus/Premium、HP Spectre x360、ProBook、iPad Proをはじめ、従来のUSB Power Delivery規格に対応した各種USB-C機器への給電にも対応
安全性・信頼性・電力効率に配慮:TUV Safety Listed(IEC 62368-1)に対応し、過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。利用者と接続機器を保護し、DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応
包装廃棄物の削減に配慮:外装に75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、ケーブルには35%のPCR TPE素材を使用。パッケージにはFSC Mix素材を採用し、輸送時の製品保護と環境負荷の低減に対応
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

仕様
●入力コネクタ:NEMA 1-15電力供給方法(北米/日本仕様)●出力コネクタ:USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)●ポート数:1●ラック取り付け:非対応●対応規格:TUV安全認証取得(IEC 62368-1)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●入力電圧周波数:50Hz、60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●出力電圧:5 VDC、9V DC、15 VDC、20 VDC、28V DC●出力電流:最大5.0A●消費電力:140W●色:ブラック●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●ケーブル長 (本体側):1.2 m●製品長さ:133 mm●製品幅:50 mm●製品高さ:32 mm●製品重量:338 g●パッケージ内容:USB Type-Cケーブル付きACアダプタ、1.8m 北米/日本仕様電源コード
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする