TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591

TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591
TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591
TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591
TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591
TBLT5MM80CM240WRA Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電 StarTech.com 03188591

Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188591
品番
TBLT5MM80CM240WRA
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル
確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル
プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル
耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。

用途
Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応
単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現
120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート
Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応
機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載
仕様
●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●コネクタタイプ:ストレート - L型右向き●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●ケーブル長:800 mm●ケーブル外径:4.7 mm●動作温度:10℃~40℃●保存温度:-10℃~50℃●湿度:85% RH●Power Delivery:240W●色:ブラック●製品長さ:813 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:7 mm●製品重量:36 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする