114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609

114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609
114NB-WALL-CHARGER USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター StarTech.com 03188609

USB充電器/2ポートUSB-C+USB-A/最大25W USB-C PD・最大12W USB-A/PD対応/ブラック/急速充電 Type-C 電源アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03188609
品番
114NB-WALL-CHARGER
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

合計最大37Wに対応するデュアルポート充電:最大25W出力に対応するUSB-C Power Delivery(5V/9V)ポートにより、MacBook NeoやiPad Proなどを充電可能。さらに、最大12W(5V)出力に対応するUSB-Aポートでは、iPhoneやタブレット、各種アクセサリーの充電が可能
持ち運びやすいコンパクト設計:59.8 x 56.3 x 27.7mm、約97gの小型USB充電器。ノートPCケースや周辺機器ケースにも収納しやすく、外出先への携帯にも便利
安定した2台同時充電に対応:1.0A入力電流に対応し、安定した給電と動作を維持。USB-CおよびUSB-Aポートにより、デバイスとアクセサリーを同時に充電可能。DOE Level VIのエネルギー効率基準にも対応
安全性を考慮した保護機能:過電圧・過電流・過熱保護機能を搭載。cULus、FCC/ICES、日本PSE規格に対応し、さまざまな利用環境で使用可能。外装には75%の使用済みリサイクル素材(PCR)を採用し、パッケージにはFSC Mix素材を使用
ITプロフェッショナル向け設計:充電器が付属しないデバイスの増加に対応するUSB電源アダプター。メーカーのイノベーションラボでの評価を通じて、業務用途にも対応する安定した動作と運用時の安全性をテスト済み

用途
1つのコンパクト充電器でスマートフォンとタブレットを同時に給電し、デスク周りの省スペース化と出張時の持ち物のシンプル化を実現するソリューション
企業支給のiPhone・iPad・Galaxy・Pixelに対応した、認証取得済み・ESG配慮型のデュアルポート充電ソリューション。IT部門が規制業界やサステナビリティ重視の組織でも安心して導入できる設計
仕様
●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源(日本仕様)●出力コネクタ:1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●ポート数:2●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20%~90% RH●入力電圧:110V~240V AC●入力電流:1.0A●出力電圧:5 V DC、9V DC、15 VDC、20V DC●色:ブラック●製品長さ:56 mm●製品幅:28 mm●製品高さ:60 mm●製品重量:97 g
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする