150474 PAN-4WXe 蓄圧(A) 日本ドライケミカル 03189589

PAN-4WXe 蓄圧(A)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03189589
品番
150474
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

日常点検が容易な蓄圧式。デパート、学校、工場などの一般建造物にお勧めします。リサイクルシールが添付されますので、将来廃棄する際、消火器リサイクル費用がかかりません。(回収のための収集運搬・保管費用は含まれません。)

用途
普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、
型
第5種
高さ(mm)
約396
タイプ
蓄圧式
使用温度範囲(℃)
‐30~+40
外径(Φmm)
89
ガスの種類
N2 蓄圧式
ホース寸法(mm)
297
放射時間
約13秒
放射距離
(20℃)3~5m
薬剤量(kg)
粉末ABC1.2
総質量(kg)
約2.5
注意
※建物や法令に沿った消火器を設置してください。半年毎に法令で定められた点検を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする