日本ドライケミカル
10型用1本入格納箱 SR-101(Ⅰ) ステンレス 赤
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03189711
品番
405111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。
用途
消火器格納箱、消火器置き、消火器収納、消火器収納箱、
仕様
10型用1本入
材質
ステンレス(赤
寸法(mm)
600×235×170×0.6
型
ボックス型
塗装
赤
注意
※設置はお客様にてご対応をお願い致します。