曜日別特売
#M・ブラック(768954) GB398 がま磯 タックルバック28 がまかつ Gamakatsu 03189851

#M・ブラック(768954) GB398 がま磯 タックルバック28 がまかつ Gamakatsu 03189851
#M・ブラック(768954) GB398 がま磯 タックルバック28 がまかつ Gamakatsu 03189851
#M・ブラック(768954) GB398 がま磯 タックルバック28 がまかつ Gamakatsu 03189851
#M・ブラック(768954) GB398 がま磯 タックルバック28 がまかつ Gamakatsu 03189851

GB398 がま磯 タックルバック28

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03189851
品番
#M・ブラック(768954)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

断熱効果のあるクールトーナメントバッグ
生地に雨やシブキが染み込まないP.V.C 素材を採用。
内部には樹脂製インナーを採用することで、外部からの耐衝撃性を大幅にアップ。上部には硬質樹脂で成型した上蓋を採用し、上部からの衝撃、落下時の耐衝撃性もアップしております。
大容量のフロントポケットとサイドポケットを採用。
フロントポケットには取っ手兼ツールハンガーを採用。カラビナなどの取り付けやタオルなどもかけられます。
サイドにはロッドスタンドを採用。折り畳み式のため、運搬時には邪魔になりません。
インナートレイを付属し内部の小分け収納が可能。よく使う小物はインナートレイに収納しておくとスピーディーに取り出すことが可能です。
海での使用を考慮し塩ガミを防止する太番手ファスナーを採用。
ハンドルベルトにはデイジーチェーンを採用。小物などをカラビナで取り付けられます。
ショルダーベルトはナスカン式で取り外し可能。
大型パッドを採用したショルダーベルトは、水、シブキ、汚れに強いポリプロピレン素材を採用しお手入れが簡単です。
底部は外部からの耐衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。

質量(kg)
約3.24
色
M・ブラック
容量
28L
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
[外寸] 260×440×290、[内寸] 230×410×270
素材
[本体] P.V.C、[蓋] ABS樹脂、[テープ] ポリプロピレン
注意
※取手、ショルダーベルトともに一方に18kg以上の負担をかけないでください。
※ポーチを外に取り付けた際にポーチに過度の負荷をかけないでください。破損に繋がります。
※ロッドホルダーをご使用の際は、竿やタモの柄が破損する恐れがありますのでバッグの置き場や重量、風などにご注意ください。また長時間のご使用もお控えください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする