#ホワイト(554069) GM2482 サシエ入れ110 がまかつ Gamakatsu 03189887

#ホワイト(554069) GM2482 サシエ入れ110 がまかつ Gamakatsu 03189887
#ホワイト(554069) GM2482 サシエ入れ110 がまかつ Gamakatsu 03189887

GM2482 サシエ入れ110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03189887品番#ホワイト(554069)
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

密閉性が高く、エサが乾燥しないサシ餌入れ
密閉性を高めることで、集魚剤や集魚液をまぶして使用できます。
上部のトレイは凹んでおり、サシ餌を小出しにして使用できます。
内部の仕切りは取り外しが可能。
仕切り板には集魚発光体を取り付けることが可能です。
取り付け対応サイズはΦ4.5×37mm
底部は一体成型ボディー。
汚れが付きにくく、洗い落としやすい内部鏡面仕上げ。
丸洗いが可能な素材。

色
ホワイト
寸法(mm)
110
寸法
[内寸] D65×W105×H30mm
素材
[本体] ポリプロピレン、[フタ] ポリプロピレン、[インナートレイ] ポリプロピレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする