#ブラック(Gamakatsu)(752052) GC299 鮎ロッドケース 2本入 がまかつ Gamakatsu 03189930

#ブラック(Gamakatsu)(752052) GC299 鮎ロッドケース 2本入 がまかつ Gamakatsu 03189930
#ブラック(Gamakatsu)(752052) GC299 鮎ロッドケース 2本入 がまかつ Gamakatsu 03189930

GC299 鮎ロッドケース 2本入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック (Gamakatsu)
内容量1個注文コード03189930品番#ブラック(Gamakatsu)(752052)
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

表面素材は水や汚れに強いP.V.C素材を使用しています。
内部には特殊樹脂のハードケースを内蔵し外からの衝撃から中の鮎竿をしっかり守ります。また底蓋が簡単に取り外せる仕様になっており、付属のウレタンクッションの長さを調整することで竿の長さに合わせた収納が可能になります。
竿を取り出す際、ケース自体を逆さにする手間がなくなり車に積んだ状態でも簡単に取り出せるようになっています。
穂先ケース付。

色
ブラック (Gamakatsu)
寸法(mm)
[外寸] H1,660×W75×D55、[パイプ内寸] 47×30
質量(kg)
約1.6
素材
[本体] P.V.C、[パイプ] 特殊樹脂
注意
※竿を収納する際には傷つき防止のため竿袋に入れての収納をお願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする