曜日別特売
#Mブラック(721324) GC293 フィッシングロッドケース スリム がまかつ Gamakatsu 03189948

#Mブラック(721324) GC293 フィッシングロッドケース スリム がまかつ Gamakatsu 03189948
#Mブラック(721324) GC293 フィッシングロッドケース スリム がまかつ Gamakatsu 03189948
#Mブラック(721324) GC293 フィッシングロッドケース スリム がまかつ Gamakatsu 03189948

GC293 フィッシングロッドケース スリム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色Mブラック
内容量1個注文コード03189948品番#Mブラック(721324)
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

磯竿3本とタモの柄1本、サイドにはまき餌杓(~75cmまで)が収納できる、シンプルながらも使い勝手のよさが特徴。滑りにくくホールドしやすい成型樹脂ハンドルも付属。レザーライクでマットカラータイプのマットブラック(内生地は赤)と見る方向によって変幻自在にカラーを変えるブラックカラーのロッドケースをラインナップ。
本体素材にP.V.Cを採用し、本体に付着した汚れを落としやすく手入れが簡単に行えます。
渡船時の受け渡しに便利なトップハンドル付き。
サイドポケットはロングサイズのまき餌杓も収納可能です。
底部は外部からの対衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。
本体上部にはタモをセットしたまま固定が可能な「タモの柄固定ベルト」を付属しています。
ショルダーベルトにクッション材を内蔵した大型パッドを装着。

色
Mブラック
寸法(mm)
[外寸] H1380×W140×D100、[内寸] H1360×W120×D80
質量(kg)
約2.3
容量
[本体] 磯竿×3本、タモの柄×1本、[サイドPK] 撒き餌杓75cmまで
規格
136cm
素材
[本体] P.V.C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする