曜日別特売
#ブラック/ゴールド(Gamakatsu)(782141) GC301 成型ハードロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190079

#ブラック/ゴールド(Gamakatsu)(782141) GC301 成型ハードロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190079
#ブラック/ゴールド(Gamakatsu)(782141) GC301 成型ハードロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190079
#ブラック/ゴールド(Gamakatsu)(782141) GC301 成型ハードロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190079

GC301 成型ハードロッドケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は規格・色など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
規格
142cm
色
ブラック / ゴールド (Gamakatsu)
注文コード
03190079
品番
#ブラック/ゴールド(Gamakatsu)(782141)
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

高い耐衝撃性を備えて軽量に仕上げたロッドケース
本体素材にPPを採用し、外部からの衝撃から竿を保護します。
渡船時の受け渡しに便利なトップハンドル付き。
サイドポケットはロングサイズのまき餌杓も収納可能です。
底部は外部からの対衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。
本体上部にはタモをセットしたまま固定が可能な「タモの柄固定ベルト」を付属しています。
ショルダーベルトにクッション材を内蔵した大型パッドを装着。

寸法(mm)
[外寸] H1,510×W130×D130、[内寸] H1,500×W120×D120
質量(kg)
約2.20
色
ブラック / ゴールド (Gamakatsu)
規格
142cm
素材
[本体] P.V.C
注意
※本体及びパーツへの過度の衝撃を与えないでください。
※取っ手及びショルダーベルト使用時に、本体に対して90度以上の方向への引っ張りは避けて下さい。破損の原因につながります。
※製品保管時に、直射日光を避け、日陰で風通しの良い場所での保管をしてください。直射日光、高温多湿の場所での保管は製品の色褪せ、各部材の劣化につながります。
※ご使用後は必ず真水のでの洗浄をしていただき、十分に乾燥させてから保管をお願いいたします。
※海水が付着したままでの保管は本体の劣化、ファスナー部分の固着の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする