曜日別特売
#ネイビー/グリーン(697490) GC294 ライトロッドケース4(3層) がまかつ Gamakatsu 03190718

#ネイビー/グリーン(697490) GC294 ライトロッドケース4(3層) がまかつ Gamakatsu 03190718
#ネイビー/グリーン(697490) GC294 ライトロッドケース4(3層) がまかつ Gamakatsu 03190718
#ネイビー/グリーン(697490) GC294 ライトロッドケース4(3層) がまかつ Gamakatsu 03190718

GC294 ライトロッドケース4(3層)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ネイビー / グリーン
内容量1個注文コード03190718品番#ネイビー/グリーン(697490)
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

へら釣りの機能性と収納力を両立したへらロッドケース
表生地には、雨などの水汚れに強く、餌などの汚れが付着しても拭き取りやすいP.V.C素材を採用。内側生地には、耐摩擦性に優れたナイロン生地を使用。
3層構造で、多くなりがちなへら釣りの荷物をきっちり収納できる設計。
【ファスナーのお手入れについて】
この製品のファスナーは、錆・汚れ等に強い素材を使用しておりますが、少しでも長くご愛用頂けるよう、次のお手入れをお願い致します。
(1)毎回のご使用後、ファスナー部分を真水で洗い、海水及び、塩分・ゴミ等を十分に取り除いてください。
(2)真水を使用し清掃された後は、乾いた布で水分を取り除き、ファスナーを開いた状態で風通しの良い日陰にて完全に乾燥させてください。
(3)乾燥後、シリコンスプレーや、蝋燭の蝋等を塗っていただきますと、より一層の効果を発揮致します。

色
ネイビー / グリーン
寸法(mm)
H1,260×W160×D130
質量(kg)
約2.76
素材
[本体] P.V.C
注意
※取っ手及びショルダーベルト使用時に、本体に対して90度以上の方向への引っ張りは避けて下さい。破損の原因につながります。
※製品保管時に、直射日光を避け、日陰で風通しの良い場所での保管をしてください。直射日光、高温多湿の場所での保管は製品の色褪せ、各部材の劣化につながります。
※ご使用後は必ず真水での洗浄をしていただき、十分に乾燥させてから保管をお願いいたします。海水が付着したままでの保管は本体の劣化、ファスナー部分の固着の原因になります。
※小さな子供の手の届かないところへ保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする