#リア用(452938) GM2431 ウィンドメッシュカバー がまかつ Gamakatsu 03190806

#リア用(452938) GM2431 ウィンドメッシュカバー がまかつ Gamakatsu 03190806
#リア用(452938) GM2431 ウィンドメッシュカバー がまかつ Gamakatsu 03190806

GM2431 ウィンドメッシュカバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03190806
品番
#リア用(452938)
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

車の窓に取り付けて、暑い日差しをシャットアウト。暑い時期に最適です。
1BOXカーにも使用できる大型サイズを採用しました。
車の窓枠(ピラー)に引っ掛けるだけで、窓を開けながら日除けもできます。

タイプ
リア用
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1100×700
素材
ポリエステル100%
注意
※走行中には使用しないでください。
※色移りの可能性がございますので、車の内装および外装が白物の場合は使用しないでください。また白物と一緒に保管・洗濯はしないでください。
※窓枠(ピラー)のない車種にはご使用いただけません。
※フロント用、リア用どちらも片側1つ入り。(セットではございません。)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする