#鮎ロゴ(584400) GM2494 マグネットステッカー シールタイプ がまかつ Gamakatsu 03190849

GM2494 マグネットステッカー シールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色鮎ロゴ
内容量1個注文コード03190849品番#鮎ロゴ(584400)
販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

ステッカーに磁力の機能をプラスしました。ステッカーとして使えるだけでなく、クーラーやバッグに貼り付けておけば、現場での鈎などの一時置きに便利。

色
鮎ロゴ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×50
素材
ゴムマグネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする