曜日別特売
#140cm(740813) GC298 ロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190910

#140cm(740813) GC298 ロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190910
#140cm(740813) GC298 ロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190910
#140cm(740813) GC298 ロッドケース がまかつ Gamakatsu 03190910

GC298 ロッドケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03190910
品番
#140cm(740813)
販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

大容量スタンダードロッドケース
生地は引き裂き強度に優れたP.V.C 生地を採用。外部の衝撃から竿をしっかりと保護します。
P.V.C生地は水や汚れに強く、汚れが付いても落ちやすくなっております。
上部は新型のガイドキャップに対応するため容量アップしました。標準収納本数は4~5本ですが、機種によってはそれ以上の収納が可能です。
サイドポケットはフロント面、背面から収納が可能な仕様。フロント面は撒き餌杓やタモ枠などの収納におすすめです。背面はグローブや使用している竿の竿袋、ガイドキャップの収納にも適しています。
底部は外部からの耐衝撃性を高める樹脂成型カップを使用。
大型パッドを採用したショルダーベルトは、水、シブキ、汚れが付着しない防水仕様のP.V.C素材を採用し、水、汚れも拭き取るだけでお手入れが可能です。テープに残る嫌な臭いも解消できます。

寸法(mm)
[外寸] H1,410×W180×D130、[内寸] H1,400×W160×D120
質量(kg)
約3.72
色
ブラック
規格
140cm
素材
[本体] P.V.C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする