曜日別特売
#ブラック(740769) GB390 へらバッグ5 がまかつ Gamakatsu 03190998

#ブラック(740769) GB390 へらバッグ5 がまかつ Gamakatsu 03190998
#ブラック(740769) GB390 へらバッグ5 がまかつ Gamakatsu 03190998
#ブラック(740769) GB390 へらバッグ5 がまかつ Gamakatsu 03190998

GB390 へらバッグ5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
03190998
品番
#ブラック(740769)
販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

表地には、雨などの水汚れに強く、エサなどの汚れが付着してもふき取りやすいP.V.C素材を採用。内側生地には、耐摩擦に優れたナイロン生地を使用しています。
サイズは、コンパクトにまとまられる40リットルと、収納力抜群の50リットルの2タイプをラインナップ。
小物の収納に便利なフィッシングポーチを付属。
底面には足高の鋲を配置し、桟橋からの汚れや湿気から本体を守ります。
濡れた手でもつまみやすいラバー引き手を採用しています。
ネームホルダーを付属。
【ハンドル/ ショルダーベルト】
ハンドル部分は、握りやすい細身設計のハンドルを配置。ハンドルはまとめやすいホック式。
ハンドルを垂らしても地面に接地しない長さに設定。
ショルダーベルトには大型パッドを配置し、重量のある荷物を担いだ際の負担を軽減します。
本体側のショルダーベルトの取り付け位置をずらすことでバッグを担ぎやすくするオフセット設計。
へらクッション(へらクッション4)のハンドル部分にへらバッグのハンドルを通すことでへらクッションの固定が可能。
【上蓋】
上蓋は開けた状態でも保持できる角度保持機能ヒンジ付。小雨時でも蓋を開けた状態でモノの出し入れが可能です。
【ポケット】
フロントポケットは長物の収納にも適したフロントポケットを採用。マチ幅も十分に取っているため抜群の収納力です。
荷物が取り出しやすく内容物がこぼれないサイドマチ付。
背面ポケットはタモケースやシートを収納しやすいスリット型ポケットを採用。上部にはマグネット式ボタンを採用。
【インナー】
ハードインナー素材は、取り外しが可能。インナー内に溜まったエサやゴミを拭き取り水洗いも可能です。
洗浄後は十分に乾燥させてください。水分が残ると金属パーツの錆の原因になります。
使用している素材の特性で本体にキズ、シワが発生する場合があります。

質量(kg)
約6.06
色
ブラック
容量
50L
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
[外寸] 350×500×430、[内寸] 320×470×400
素材
[本体] P.V.C、[内部インナー] E.V.A (30Lのみ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする