曜日別特売
#3層(741070) GC292 へらロッドケース5 がまかつ Gamakatsu 03191147

#3層(741070) GC292 へらロッドケース5 がまかつ Gamakatsu 03191147
#3層(741070) GC292 へらロッドケース5 がまかつ Gamakatsu 03191147

GC292 へらロッドケース5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ローズホワイト
内容量1個注文コード03191147品番#3層(741070)
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

【共通】
表地は、水汚れに強く汚れが拭き取りやすいP.V.C。内側には耐摩擦に優れたナイロン生地を使用。
多くなりがちなへら釣りの荷物をきっちり収納可能。
ケース上部より底の横幅を広く取ることで重なり合うグリップが収まりやすく、より多くの竿を収納可能。
外側には、設定位置を見直したパラソルホルダーを装備。重心をロッドケースの下側に寄せることで、ロッドケースの先下がりを軽減。
ハンドル部分にパラソルを固定できる機構。サイドのパラソルホルダーに収納できない大型のパラソルも固定可能。
ハンドル部分は、握りやすい細身設計でまとめやすいホック式で、本体との隙間に大型パラソルをケースごと保持して持ち運べる仕様。
肩への衝撃を軽減する、脱着式の大型パッドをショルダーベルトに採用。
底部は、ショルダーベルトをまとめて止められる面ファスナー付ベルトを配置。
ロッドケースのスベリ、本体底を衝撃・キズや汚れから守る底上げプラスチックパーツ採用。
濡れた手でもつまみやすいラバー引き手採用。
ネームホルダー付属。
【3層】
中央層にはグリップを重ねて最大約13本収納が可能な大きさを確保。
左右層にはそれぞれ竿掛、たもの柄、ハリスケース、ウキケースなどがラクラク収納可能。
中央層と右層にはハリスケースや浮きケース、竿袋の一時保管にも便利な段差ポケットを採用。
左層には竿袋・上栓や小物の収納に便利な面ファスナー式の小ポケットを配置。

色
ローズホワイト
寸法(mm)
[外寸] H1,300×W (上部125 / 下部135) ×D160
質量(kg)
3.56
規格
3層
素材
[本体] P.V.C
注意
※竿の種類、尺によっては収納できない場合があります。
※使用している素材の特性で本体にキズ、シワが発生する場合があります。
※パラソルの種類ではその限りではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする