11mm×200m IRIDIUM(イリジウム) ホワイト CAMP(カンプ) 03191531

IRIDIUM(イリジウム) ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可4日以内出荷とは
長さ(m)200
内容量1巻注文コード03191531品番11mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

もっとも要求の厳しいワーカーやレスキュアーの為の新しいセミスタティックロープ。 高い破断強度と堅牢性を持ち、ヘビーユースに対応します。

規格
EN1891A/EAC(ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・キルギスタン
およびアルメニアにおける関税同盟の検定保証)
用途
ロープアクセス、ツリークライミング、チームレスキューなど
長さ(m)
200
色
ホワイト
質量(g/m)
76
素材
polyamide 6
強度
静的強度(kN):34.8
伸長率(%)
1.4
太さ(mm)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする