曜日別特売

6.3mm・9.5mm スターソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192556
品番
JTC3901
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途
10PCS入り
関連資料:(3.07MB)
注意
※セット内容:6.3mm-E4・E5・E6・E7・E8 9.5mm-E10・E12・E14・E16・E18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする