JTCJ04M ショートソケットセット JTC 03192626

ショートソケットセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192626
品番
JTCJ04M
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

狭いエンジン回りで大活躍!! 通常のソケットより10mmも短い!

用途
差込:12.7mm/22mm ソケット高さ:28mm
関連資料:(0.47MB) (0.47MB)
注意
※サイズ:17,19,22,24mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする