B61 Oリング Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 03194550

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03194550
品番
B61
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
36
差込角(inch)
3/4"
寸法(mm)
Opening:≦46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする