曜日別特売

絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト)

絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) - Wera絶縁アダプターブレード ソケット用 (クラフトフォームコンパクト) - Wera

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。

用途
9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
全長(mm)
154
品番
WERA品番:5073702001
内容量
1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03942317073702
¥3,600
¥3,198
¥3,518(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする