曜日別特売

絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト)

絶縁ソケットアダプターブレード (クラフトフォームコンパクト) - Wera

認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。ブレードは9 mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応します。9mm六角差込部付きの絶縁 Wera(ヴェラ) Kraftform Kompakt VDEビットホルダーに適しています。

用途
9mm六角から6.35mm スクエアヘッドに適応
内容量
1本
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03942256006642
3,050
2,698
2,968(税込)
71日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする