曜日別特売

Insta360 X6 見えない潜水ケース Pro

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03197508
品番
CINSBBXG-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Insta360 X6 見えない潜水ケース Proは、高品質な水中撮影のために設計されたX6専用のプロフェッショナルダイビングケースです。
水中で発生する光の屈折を考慮した専用光学設計により、クリアで自然な360°映像を実現。まるでケースが存在しないかのような没入感あふれる映像表現を可能にします。
付属の専用水中レンズと組み合わせることで、水面下でもシャープで透き通るような映像を撮影可能。ダイビングやシュノーケリング、水中アクティビティの記録を、プロ品質の360°コンテンツとして残せます。
最大60m防水に対応し、本格的なスキューバダイビングでも安心して使用可能。ケースを装着するとカメラが自動で認識し、最適な撮影モードへ切り替わるため、複雑な設定は不要です。
コンパクトな設計ながら、内蔵カウンターウェイトにより水中で自然な浮力バランスを実現。さらに、防曇シートや収納ケース、交換用レンズ関連ツール一式も付属し、水中撮影をトータルでサポートします。

注意
※潜水ケースは、付属の水中レンズと組み合わせて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする