Insta360 X6 軽量バッテリーは、携帯性と撮影性能のバランスを追求したX6専用の純正バッテリーです。
超軽量設計によりカメラ全体の重量を抑え、長時間の手持ち撮影や移動しながらの撮影をより快適にします。
容量1300mAhを搭載し、8K/30fps撮影時に最大約70分の連続録画が可能。日常のVlog撮影や旅行、街歩き、SNS向けコンテンツ制作など、幅広いシーンで十分な撮影時間を確保できます。
重量はわずか約31.2g。予備バッテリーとして持ち歩いても荷物になりにくく、撮影スタイルを問わず活躍します。軽量性を重視する旅行や登山、サイクリングなどのアクティビティにも最適です。
専用ポーチが付属しているため、持ち運びや保管時もスマート。必要な時にすぐ交換でき、撮影チャンスを逃しません。