4973512261848 アラウ. 洗たくせっけん ゼラニウム各種 SARAYA(サラヤ) 03205506

4973512261848 アラウ. 洗たくせっけん ゼラニウム各種 SARAYA(サラヤ) 03205506
4973512261848 アラウ. 洗たくせっけん ゼラニウム各種 SARAYA(サラヤ) 03205506

アラウ. 洗たくせっけん ゼラニウム各種

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はタイプ・内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1200mL)
タイプ
本体
注文コード
03205506
品番
4973512261848
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

100%植物性洗浄成分のピュアな無添加せっけん。ドラム式対応。
植物から生まれたせっけん成分でアラウ.高い洗浄力・高い生分解性・ナチュラルで素肌にやさしい洗いあがり。赤ちゃんがくわえてしまうことの多いタオルやリネンも安心して洗えます。漂白剤や蛍光増白剤を配合していないので、自然な風合いを保ちます。 排水後は微生物に分解されて、すばやく地球に還ります。

タイプ
本体
注意
※〔使用上の注意〕
※用途以外に使わない。
※他の製品と混ぜない。性能・品質の劣化の原因となる。
※家庭での洗たく禁止(絵表示)があるものには使用しない。
※2回以上すすぐ。
※色落ちが心配な場合、目立たないところに原液をつけ、5分後に白い布に色移りしないか確認する。
※荒れ性の方や原液で使う時は、炊事用手袋を使用する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※洗たく機のフタなどに原液がついた場合は十分にふき取る。
※せっけんカスが黒い浮遊物(カビ)の原因となるため、洗たく槽洗浄剤などで定期的に手入れし、通気良くする。
※洗たく機の液体洗剤投入口を使う場合は本品を約2倍に薄めて投入するか、ぬるま湯を流すなど定期的に手入れする。
※天然成分を使用しているため、経時的に色や香りが変化することがある。
※低温下で保管するとまれに白濁することがありますが、性能上問題ありません。
〔応急処置〕
※目に入った場合、(コンタクトレンズは外し)直ちに流水で15分以上洗い流す。
※飲み込んだ場合、吐かずに口をすすぎ、多量の水を飲むなどの処置をする。
※液が皮ふに付いた場合、直ちに水で十分に洗い流す。
※いずれも異常が残る場合は、本品を持参のうえ、専門医に相談する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする