曜日別特売
AS8901 オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251670

製品画像

AS8901 オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251670
AS8901 オーバーシャツ[兼用] アルベ(チトセ) 03251670

オーバーシャツ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード03251670品番AS8901
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

あらゆるシーンにおいて、おもてなしの空間に馴染むデザイン。
小松マテーレと共同開発した生地を採用し、軽量で、四方に伸びる高いストレッチ性が特徴です。

色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
66.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
79
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
機能
ストレッチ、制電
バスト(cm)
136
性別
男女兼用
ネック(cm)
48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする