製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ベージュ
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
L
SS
3L
S
M
LL
4L
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252808
品番
BSS205
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
コーディネートしやすい、サイズ展開豊富な定番シャツ。
色
ブラック
サイズ
3L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
82
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
134
性別
男女兼用
ネック(cm)
44
袖丈
長袖