製品画像
アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
3L
4L
LL
S
SS
色
ブラックチェック
ブラウンチェック
ブラックチェック
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03252860
品番
EP8534
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
色
ブラックチェック
サイズ
S
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
仕様
左胸ポケット
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
103
性別
男女兼用
ネック(cm)
37
袖丈
半袖