製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ベージュ
ブラック
ホワイト
サイズ
4L
S
M
SS
4L
3L
LL
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03253052
品番
BSS207
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。
色
ホワイト
サイズ
4L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63.5
着丈(cm)
84
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
140
性別
男女兼用
ネック(cm)
46.5
袖丈
長袖