製品画像
アルベ(チトセ)
和帽子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グレー
黒
紺
ベージュ
あずき
サイズ
LL
S
M
L
LL
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03254138
品番
AS9110
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
和風スタイルの帽子
色
ベージュ
サイズ
LL
頭囲(cm)
62
混率(%)
制電ブッチャー(ポリエステル100)
機能
制電
高さ(cm)
9