住商モンブラン
キャップたれ付 兼用 オリーブ
毛髪混入防止対策の機能もかわいさも兼ね備えた、たれ付きの男女兼用キャップ。天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」です。
材質
オニベジツイル たれ:メッシュ
色
オリーブ
混率(%)
ポリエステル100
頭囲(cm)
56~62
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06770527
OV9004-6-F
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください