曜日別特売
EP8904 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03254488

製品画像

EP8904 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03254488
EP8904 シャツ(長袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03254488

シャツ(長袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット
注文コード
03254488
品番
EP8904
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

色
ブラック
サイズ
SS
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
67
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
バスト(cm)
94
性別
男女兼用
ネック(cm)
37.6
袖丈
長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする