曜日別特売
RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03256868

製品画像

RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03256868
RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03256868

シャツジャケット[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03256868品番RW0006
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。

サイズ
L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
75
バスト(cm)
118
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
色
ネイビー
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする