桑和
鯉口シャツ(さや柄大)
ニット生地で着心地が良い汗取りベストと鯉口シャツ
材質
ポリエステル100%
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
3L
L
LL
M
着丈(cm)
69
72
76
78
胸囲(cm)
102
108
114
124
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05713107
7985-02
ブラック
M
102
69
64
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713116
7985-02
ブラック
L
108
72
67
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713308
7985-02
ブラック
LL
114
76
69
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713387
7985-02
ホワイト
M
102
69
64
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713658
7985-02
ブラック
3L
124
78
70
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713737
7985-02
ホワイト
3L
124
78
70
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713850
7985-02
ホワイト
L
108
72
67
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05713902
7985-02
ホワイト
LL
114
76
69
¥
7,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください