ダブルアクティブワークジャケット

ダブルアクティブワークジャケット - I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

10年以上愛され続けるデニム商品です。
刺繍やプリント、ファスナー、ボタンなど細部までこだわり、ヘリンボーン生地を採用することで、生地そのものにもデザイン性を持たせています。

色
ディープグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
69.5
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
076553527160-13-LL
¥12,940
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする