曜日別特売
BL0100 アクティブ ドライ Tシャツ BLANK APPAREL 03260630

BL0100 アクティブ ドライ Tシャツ BLANK APPAREL 03260630
BL0100 アクティブ ドライ Tシャツ BLANK APPAREL 03260630
BL0100 アクティブ ドライ Tシャツ BLANK APPAREL 03260630
BL0100 アクティブ ドライ Tシャツ BLANK APPAREL 03260630

アクティブ ドライ Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色VIRTUAL PINK
内容量1枚注文コード03260630品番BL0100
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

表地は天竺、裏は肌離れが良い生地感に仕上げた定番スポーツ用半袖Tシャツ。様々なシーン、アクティビティで活躍します。ポリエステルをサステナブルに。あなたが選べるSDGs対応Tシャツ。BLANK APPRELは工場の繊維くずや古着をリサイクルして作られた再生ポリエステル「BRING MATERIAL」を素材の一部に使用した商品です。

色
VIRTUAL PINK
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
52
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸水速乾・UVカット・手で剥がせるラベル
適応
ユニセックス
身丈(cm)
67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする