ゴートレイド
フリースネックウォーマー 裏ボア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
03261899
品番
UN242683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
仕様
2重仕様・アジャスター付
材質
外側:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%
サイズ
フリー