UN242676 フリースネックウォーマー 裏ボア ゴートレイド 03262240

UN242676 フリースネックウォーマー 裏ボア ゴートレイド 03262240
UN242676 フリースネックウォーマー 裏ボア ゴートレイド 03262240
UN242676 フリースネックウォーマー 裏ボア ゴートレイド 03262240
UN242676 フリースネックウォーマー 裏ボア ゴートレイド 03262240

フリースネックウォーマー 裏ボア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1セット(6枚)注文コード03262240品番UN242676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
色
ライトグレー
仕様
2重仕様・アジャスター付
材質
外側:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%
サイズ
フリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする