曜日別特売
THP1810 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服] 03263080

THP1810 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服] 03263080
THP1810 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服] 03263080
THP1810 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服] 03263080
THP1810 高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー シーズン[作業服] 03263080

高温作業環境向け半袖ラグランジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード03263080品番THP1810
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、衣服内を爽やかに保ち快適に着用していただけます。ファスナーは破損の恐れが少ないセミオートスライダー。すべての縫い代を特殊縫製し異物混入を防止。袖の内側には、体毛の落下を防止するメッシュインナーを付けています。内部のインナーは、耐久性を重視しマジックテープではなくスナップ止め加工にしました。THPシリーズには長袖、パンツ、フードキャップもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
サイズ
L
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
48
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする