曜日別特売
THP6720 高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服] 03263168

高温作業環境向けケープ頭巾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード03263168品番THP6720
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、爽やかに保ち快適に着用していただけます。THPシリーズには長袖、半袖、パンツ、ブルーカラーもございます。

用途
食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用
サイズ
LL
頭囲(cm)
64
色
ホワイト
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする