曜日別特売
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877

※使用例

F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877
F78M-17 カラークリヤーホルダー リヒトラブ 03263877

カラークリヤーホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
03263877
品番
F78M-17
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

豊富なカラーバリエーションで色別分類に最適なクリヤーホルダー。カードやシールの保管にぴったりなミニサイズ。

用途
破れを防止するカット加工を施しています。すべての角を丸くカットすることで、手に当たっても痛くありません。高い透明度により、一目で中身が確認できるクリスタルカラーなど、色ごとの使い分けや、カラーバリエーションによる分類にも便利です。付箋やショップカードの整理、シールの収納にぴったり。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.2mm)
サイズ
ミニ
収容数
名刺5枚
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする