曜日別特売
WGJH530101 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip) 03264532

WGJH530101 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip) 03264532
WGJH530101 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip) 03264532
WGJH530101 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip) 03264532
WGJH530101 [ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック ウィード(Wonder Grip) 03264532

[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 HANDURE WG-H530 (1双入り)ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1双注文コード03264532品番WGJH530101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

【特長】
・独自のコーティング技術により、ニトリルでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。
・10ゲージの厚手タイプで、ハードな作業向きです。
・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。

【仕様】
・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル
・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm
・厚さ:約1.2mm
・ゲージ:10ゲージ

【使用上の注意】
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。
・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。
・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。
・保管する際には直射日光を避けてください。
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。
・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。
・熱いものには触れないでください。

用途
用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
サイズ
XL
色
ブラック
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
注意
※注意:アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。・熱いものには触れないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする