曜日別特売
OD361808R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 03265110

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3500
埋込穴(Φmm)75
消費電力(W)6.8
内容量1台注文コード03265110品番OD361808R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
材質(本体)
胴
消費電力(W)
6.8
電気容量
11VA(100V)
仕様
高演色LED、白熱灯器具100W相当、準耐火構造対応、非調光、温白色、LED、LED交換不可、浅型、配光未対応、調光器不可
規格
R15クラス2
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
80
材質(カバー)
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.2
材質(枠)
アルミ
光源寿命
50000時間
光束(Lm)
566
埋込穴(Φmm)
75
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする