サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
埋込穴・色・色温度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
150
色温度(K)
5000
注文コード
03265277
品番
OD361909R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
幅(mm)
Φ170
質量(kg)
0.5
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
11.8
電気容量
12VA(100V)
仕様
高演色LED、FHT24W相当、調光器別売、昼白色、LED、LED交換不可、調光器不可
規格
R15クラス2
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
75
材質(カバー)
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
857
埋込穴(Φmm)
150
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94